Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 SRC Gr. 47 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 SRC Gr. 47 schwarz/blau
Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 SRC Gr. 47 schwarz/blau
Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 SRC Gr. 47 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254858
Hersteller:
     BASE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8050262502790
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 SRC 

Der Base Sicherheitshalbschuh B1007A K-Energy S3 ist der perfekte Schuh für alle, die im Freien arbeiten. Er ist wasserabweisend und reißfest, sodass Sie auch bei starken Regenschauern geschützt sind und keine nassen Füße bekommen. Das Boa-System ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe, sowie ein Nachjustieren für optimalen Halt. Die abriebfeste Überkappe sorgt für längere Haltbarkeit der Schutzkappe. Doppeldichte PU/HRO Gummi-Sohlen mit i-daptive ® Technologie welche speziell geformt, bieten eine optimale Dämpfung für die Ihre Füße. Durch die von Base erfundene i-daptive ® Technologie passt sich der Schuh den Unebenheiten des Bodes an und verhält sich wie eine aktive Federung mit Stoßdämpfung. Die Dry’n Air Einlegesohle ist austauschbar und sorgt durch ihr Umluftsystem für ein angenehmes Fußklima.

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC HRO
  • Boa-System
  • Smell-Stop: Futter aus 3D hi-tech Gewebe, mit permanenter antibakterieller Behandlung
  • nahtloser Schaft
  • wasserabweisendes und reißfestes Gewebe
  • Schutzkappe aus Alluminium
  • abriebfeste Überkappe für längere Haltbarkeit
  • Doppeldichte PU/HRO Gummi Sohle mit i-daptive ® Technologie
  • Einlegesohle aus ballistischem Gewebe
  • speziell geformte, austauschbare und duftende Dry’n Air Einlegesohle, mit Umluftsystem durch Öffnungen und Kanälen, die Luftzirkulation ermöglichen

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
47
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
11,5
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Base
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 129,17*
€ 162,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 168,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,47*
€ 193,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,86*
€ 187,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 157,80*
€ 187,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,81*
€ 177,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,63*
€ 166,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,17*
€ 153,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.