| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254778 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223596663 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionelle Doppeljacke Herren JN1154
Außenjacke:- Wind- und wasserdichtes, robustes Material (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h)
- versiegelte Nähte
- Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISHECO
- Angeschnittene, regulierbare Kapuze
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche
- alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- modische, reflektierende Details an Ärmel und Rückenteil
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
Fleece-Innenjacke:- Pflegeleichte Fleecejacke in Melange-Optik mit kontrastfarbiger Einfassung, passend zur Außenjacke
- 2 seitliche Taschen, Stehkragen
Material: Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester Innenjacke (220 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Wassersäule: | 5.000 mm | Internetfarbe: | rot | Größe: | L | Farbe: | red/black | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 220 g/m² | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Funktionelle, Herren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,14* | € 79,68* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,78* | € 86,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|