Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 42 2210-42 Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 42 2210-42 Gr. 42
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 42 2210-42 Gr. 42
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 42 2210-42 Gr. 42
Craftland KOBLENZ OVERALL KORNBLAU Gr. 42 2210-42 Gr. 42
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254755
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2210-42
EAN/GTIN:
     4025888131178
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
- Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
- Farbe: kornblau
- Größen: 42-64
- Frontleiste mit verdeckten Kunststoff-Knöpfen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Kunststoff-Knöpfen
- Gummizug im Rückenbund
- komplett metallfrei:
- 2 Brusttaschen
- 2 Seitentaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
kornblau
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Ausführung:
Overall
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Craftland, KOBLENZ, OVERALL, KORNBLAU, Gr., 42
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,87*
€ 32,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,03*
€ 32,62*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 38,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.