Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254300 Herst.-Nr.: 1294510 EAN/GTIN: 4007123639014 |
| | |
|
| | |
| Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter mit Energiemessung von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect. Den Energieverbrauch genau im Blick: Mit diesem Funkschaltadapter bedienen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht nur bequem von der Couch aus, sondern wissen dank integrierter Energiemessung außerdem stets, wie viel Strom Ihre Geräte tatsächlich verbrauchen. - Reichweite im Freifeld: max. 100 m
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
- Schaltleistung: max. 3600 W
- Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Informationen: | | Geeignet für Schutzart (IP): | IP 20 | Grundpreis: | Nein | Höhe: | 103 | Farbe: | weiß | Länge: | 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,599* | € 34,719* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,85* | € 39,10* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,32* | € 40,40* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,59* | € 43,10* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,66* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|