Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Brennenstuhl Ecolor 6fach weiß/schwarz *DE* 1,5m H05VV-F3G1,5 Kabel mit Schalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254272
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153260020
EAN/GTIN:
     4007123647569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Ecolor-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/weiß und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Elegantes, schlankes, zeitloses und hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Polierte Oberfläche
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
Steckerart:
Winkelstecker
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
7
Farbe:
schwarz/weiß
Versenkbar:
nein
Länge:
35
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 5,1327*
€ 7,0027*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,58*
Lager 5417
8
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 8,07*
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,92*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.