Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252879 Herst.-Nr.: 4933464825 EAN/GTIN: 4058546227708 |
| |
|
|  |  |
 | TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67) Abnehmbarer Taschenclip Schockresistentes Lampenglas Inklusive 3 x AAA-Batterien Im Lieferumfang enthalten:Weitere Informationen:  |  | Akku: | 3 x AAA | Leuchtmittel: | LED | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 3 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja Stk | Gewicht: | 270 kg | Hersteller: | Milwaukee |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 47,09* | € 61,84* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 48,64* | € 61,96* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,02* | € 63,74* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 49,15* | € 63,74* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 52,11* | € 66,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|