Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4933464825 Herst.-Nr.: 4933464825 EAN/GTIN: 4058546227708 |
| |
|
| | |
| Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67) Abnehmbarer Taschenclip Schockresistentes Lampenglas TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit Inklusive 3 x AAA-Batterien
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | ML-LED | By technology: | TRUEVIEW™ | Gewicht mit Akku [kg]: | 0.10 (3 x AAA) | Milw. battery included 1: | 3 x AAA | Akku: | 3 x AAA | EAN UPC Code: | 4058546227708 | Geliefert in: | Blister |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,82* | € 62,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,74* | € 62,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,96* | € 63,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,40* | € 67,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,11* | € 67,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|