Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 40 37040-40 Gr. 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37040-40
EAN/GTIN:
     4025888100723
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
- Offshore Schutzanzug
- Anzug: Material: mittelschwere PVC-Qualität auf Polyester- Trägermaterial, 325 g/m²
- Farbe: fluoreszierend orange
- Stiefel: Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
- Material: Schaft: PVC
- Sohle: PVC/Nitril
- Farbe: Schaft: grün
- Sohle: schwarz
- Größen: Schuh-/Konfektionsgrößen 40, 41/M 42, 43/L 44, 45/XL 46, 47/XXL Anzug
- Obermaterial geprüft nach EN 343 und ISO 13688 beständig gegen Öl, Blut und tierische Fette
- wasserabweisend durch Windfang und Patte mit Klettverschluss und enganliegenden Neoprenmanschetten an den Ärmeln
- doppelte Nähte, hochfrequenzgeschweißt
- Kapuze mit Zugband angeschweißte Stiefel
- hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe
- korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
orange
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
325 g/m²
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Form:
langarm
Größe:
M
Ausführung:
Overall
Schuhgröße:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 97,54*
€ 119,16*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 99,44*
€ 128,75*
10 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 171,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 595,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.