Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm
Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm
Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm
Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm
Bosch Schrauberbit-Set, Extra Hard T30, 25 Stk., 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1249653
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002801
EAN/GTIN:
     3165140980203
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendrehereinsatz ExH T30 25mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
25
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit-satz bosch, bit-satz, ExH T30 25 mm 25 Stück, Schrauberbits, Extra Hart-Schrauberbits, Schrauberbits und Steckschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2484*
€ 0,3287*
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,55*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 7,64*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,26*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.