Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242499
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 02 SL
EAN/GTIN:
     4003773079781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 02 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind.
Serv.
Ltd..
- Größe: PZ2
- Klingenlänge: 100mm
- Grifflänge: 112mm
- unisolierte Klingenlänge: 18mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
2
Ausführung Griff:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Oberflächenausführung:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Grifflänge:
112 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Gewicht:
99 g
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
100 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 9,89*
12
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 10,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,07*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.