Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 1100mm ger Pozidriv PZ2 Schutzisoliert 1000V 982502SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49294439
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982502SL
EAN/GTIN:
     4003773079781
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 1100mm ger Pozidriv PZ2 Schutzisoliert 1000V 982502SL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
212 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
2
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
1100 mm mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 9,89*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 10,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,07*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.