Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242490
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 55 SL
EAN/GTIN:
     4003773079736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
98 20 55 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
- Klingenlänge: 125mm
- unisolierte Klingenlänge: 15mm
- Grifflänge: 107mm
- Schneidenbreite: 5,5mm
- Schneidendicke: 1,0mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Gesamtlänge:
232 mm
Griff:
Längsgriff
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 8,60*
12
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 8,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,55*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.