Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x3 mm Bohrung-Ø 25,4 mm Mittelweich SIC Fein für Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1241079
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220895719
EAN/GTIN:
     4007220895719
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind.
Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden.
Die Ausführung für Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer ist besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet.
Mittelweiche Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Angleich- und Poliereinsätze.
Gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Kornart:
Silicium-Carbid
max. Drehzahl:
5100
Korngröße:
fein
Breite:
3
Durchmesser:
150
Ausführung:
MW (mittelweich)
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe siliziumkarbid, PFERD, POLINOX, verpresstes, Vlies-Rad, PNER, Ø
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
5
€ 5,00*
ab € 15,33*
€ 18,84*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 19,08*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,53*
€ 19,92*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 20,02*
6 Tage
121
5
€ 4,30*
ab € 16,02*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.