Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad PNER-MW 15003-25,4 SiC F Auße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifrad PNER-MW 15003-25,4 SiC F Auße
Schleifrad PNER-MW 15003-25,4 SiC F Auße
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436748
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44691628
EAN/GTIN:
     4007220895719
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten · die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind. Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung · Fasern · Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish · hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung · vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren · abgedeckt werden. Die Ausführung für Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer ist besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet. Mittelweiche Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Angleich- und Poliereinsätze. Gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: Bohrung· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Bei der Bearbeitung schlecht wärmeleitender Werkstoffe, z. B. Titan und Edelstahl, Schnittgeschwindigkeit deutlich reduzieren. Die Schleifräder mit dem Durchmesser 150 mm können auch auf Schleifböcken zur Nacharbeit von z. B. chirurgischen Instrumenten eingesetzt werden. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–30 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Kobaltbasislegierungen, Stahlguss, Messing, Zink, Titanlegierungen, Titan, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Kupfer, Bronze, Thermoplaste, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Stufenweises Feinschleifen, Entgraten, Reinigen, Flächenbearbeitung, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt POLINOX-Kompaktschleifräder PNER, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.· Ø Bohrung: 25,4mm· RPM, opt.: 3800RPM· Sicherheitshinweise: Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar. Erzielung sehr guter Oberflächengüten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
Weitere Informationen:
Körnung:
fein
Ø:
150 mm
Breite:
3 mm
max. Drehzahl:
5100 min-¹
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Marke:
PFERD
Ausführung:
MW (mittelweich)
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifbockscheibe siliziumkarbid, Vliesrad, Vliesräder, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Walze, Aufnahmewalzen, 8000434188
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
5
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 18,89*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 19,13*
5
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 20,06*
5 Tage
31
5
€ 4,30*
ab € 16,02*
€ 20,18*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.