Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFC 150x22,23 mm konisch Z40 Uni.-Linie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240664
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220805923
EAN/GTIN:
     4007220805923
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe.
Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit.
POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Zerspanungsleistung.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
10200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Kornart:
Zirkonkorund
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
40
Typ:
PSF STEELOX
Stärke:
14
Durchmesser:
150
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, PFERD, POLIFAN, Fächerscheibe, PFC, 150x22,23, mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4190
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 4,67*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,70*
4 Tage
5000
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 4,85*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,99*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Box
ab 500 Boxen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.