Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFC 150 Z 40 PSF STEELOX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220805923
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67764150
EAN/GTIN:
     4007220805923
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 150 Z 40 PSF/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
1.68 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFC 150 Z 40 PSF/22,23
max. Drehzahl:
10200 1/s
Breite:
14 mm
Gesamtbreite:
14 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pferd fächerschleifscheibe k40, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4190
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 4,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,71*
Lager 214
5000
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 4,86*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,05*
5 Tage
5000
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Box
ab 30 Boxen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 48,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.