Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift konisch Ø 38x10 mm, Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236760
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220117385
EAN/GTIN:
     4007220117385
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstifte edelkorund
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen.
Schleifstifte der Serie A werden in der Regel an größeren Bauteilen verwendet.
Durch die speziellen Formen kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden.
Das Bearbeitungsfeld reicht vom Ausschleifen von Schlitzen und Nuten an schwer zugänglichen Stellen, über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren.

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Form:
A 34
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
25000
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
30
Kopfform:
A34
Schaftdurchmesser:
6
Kopfhöhe:
10
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte pferd, schleifstift, PFERD, STEEL, EDGE, konisch, Ø
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 3,03*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,05*
8 Tage
46
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,05*
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,22*
Lager 5417
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.