Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 48 rot /schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 48 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 48 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 48 rot /schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 4343 DACHDECKERPROFI S3 Gr. 48 rot /schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234340
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     434348
EAN/GTIN:
     9120098032323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- VELOURSLEDER aus Kernspalt, HYDROPHOBIERT, durchgefärbt, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - Brandsohle aus vegetabil gegerbtem Leder, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR) - öl- & benzinfest (FO) - antistatisch (A) - kälteisoliert (CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C (HRO) - hhöchste Rutschhemmung (SRC) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - Größe 38 - 48
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Hersteller:
Schütze
Weite:
10,5
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,15*
€ 171,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 177,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 171,62*
€ 204,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,43*
€ 196,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 165,37*
€ 196,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,71*
€ 185,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,67*
€ 176,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,15*
€ 162,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.