Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Kreissägeblatt HSS BW Z220 300 x 2,5 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z220 300 x 2,5 x 40 mm
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z220 300 x 2,5 x 40 mm
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z220 300 x 2,5 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234026
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816953
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 2,5 x 40 mm
bausägeblatt 300mm
HSS-Metallkreissägeblatt „bravo line“ • Grundmaterial lasergeschnitten • Oberfläche blank • Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine gute Aufnahme von Kühlmittel • Gehärtet und mehrfach angelassen (63–65 HRC) • Für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen • Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien mit Festigkeiten bis 850 N/mm² • Universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl Zahnform: BW - Standardzahnform zum Schneiden von Rohren
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
4
Schnittbreite:
2,5
Außendurchmesser:
300
Breite:
2,5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher:
2/8/55+4/12/64
Bohrungsdurchmesser:
40
Hersteller:
Stark
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
220
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stark, HSS, BW, Z220, 300
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 81,25*
€ 100,85*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 82,20*
€ 102,09*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 81,55*
€ 103,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 103,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,17*
€ 121,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.