Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HSS BW Z220 300x2,5x40mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HSS BW Z220 300x2,5x40mm STARK
Kreissägeblatt HSS BW Z220 300x2,5x40mm STARK
Kreissägeblatt HSS BW Z220 300x2,5x40mm STARK
Kreissägeblatt HSS BW Z220 300x2,5x40mm STARK
Artikel-Nr.:
     214-3018190031
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HUDO30025013
EAN/GTIN:
     4053569816953
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300 x 2,5 x 40 mm
bausägeblatt 300mm
HSS Metallkreissägeblatt „bravo line“ Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohl geschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC. Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren. Zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel. Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 850 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
85
Beschichtung:
PVD
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
15
Ø x Breite x Bohrung:
300 x 2,5 x 40 mm
Zahnteilung T:
4 mm
Zähne und Zahnform:
220 BW
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Kreissäge, Metallbaltt, Metall-Kreissägeblatt, 3018190031, 18190031
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 81,40*
€ 100,24*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 81,88*
€ 101,42*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 81,36*
€ 102,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 103,10*
€ 4,90*
ab € 95,35*
€ 120,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.