| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232661 Herst.-Nr.: 4050075825349 EAN/GTIN: 4050075825349 |
| |
|
| | |
| LED-Taschen- und Helmlampe UK 4AA eLED RFL • ABS-Gehäuse • LED • Staub- und wasserdicht bis 3 m • Nicht leitend und korrosionsbeständig • Heckschalter gummiert • EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 0: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da Lieferung: Mit 4 Mignon-Batterien AA/LR06. Weitere Informationen: | | Hersteller: | UK | Lumen: | 225 | Brenndauer: | 6,5 h | Leuchtkraft: | 225 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,13* | € 35,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,26* | € 35,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,69* | € 36,50* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 37,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,87* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|