Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK UNDERWATER KINETICS Stablampe mit Batterien 4 AA eLED RFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-UKUNDERWATERKINETICS514603F
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     514603F
EAN/GTIN:
     4050075825349
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Sicherheitslampe UK 4AA eLED RFL EX-geschützt

Ausführung
• Eigensicher: ATEX Zone 0,1,2,20,21,22; UKCA
• Wasser- und staubdicht (IP 67) - korrosionsbeständig
• Patentiertes Optiksystem
• Glatter Weitwinkelstrahl zur Beleuchtung eines breiten Arbeitsbereichs
• Hochschlagfeste-Konstruktion für Allwettereinsatz und Langlebigkeit
• Mit Helmhalterung (bitte separat anfragen) leicht an Schutz-, Arbeits- und Feuerwehrhelm zu befestigen

Lieferung
mit Batterien
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
4 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA; R6; UM3
Bruttogewicht:
158 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
225 lm
Länge:
157 mm
Leuchtweite:
121 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
UK 4 AA eLED
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
4 STK x Mignon AA; R6; UM3
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe 3aa eled, helmlampe, helmlampe 4aa, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Taschenlampen, UK UNDERWATER KINETICS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,22*
€ 36,30*
Lager 245
100
1
€ 7,90*
ab € 27,26*
€ 36,31*
1
€ 4,90*
ab € 26,66*
€ 36,95*
7 Tage
307
1
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 37,63*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 31,16*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.