Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 13 mm, 6kt., lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 13 mm, 6kt., lang
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 13 mm, 6kt., lang
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 13 mm, 6kt., lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231710
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784707480
EAN/GTIN:
     4317784707480
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt • Ideal für überstehende Gewindebolzen, Hutmuttern etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
13
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
50
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw13, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Betätigungswerkzeug, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4", Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
369
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,40*
3 Tage
369
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,40*
2 Tage
369
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,48*
2 Tage
369
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.