Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro Ø 300 mm mit Turbosegment 7 mm Bohrung 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro Ø 300 mm mit Turbosegment 7 mm Bohrung 25,4 mm
Fortis Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro Ø 300 mm mit Turbosegment 7 mm Bohrung 25,4 mm
Fortis Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro Ø 300 mm mit Turbosegment 7 mm Bohrung 25,4 mm
Fortis Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro Ø 300 mm mit Turbosegment 7 mm Bohrung 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231398
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704724
EAN/GTIN:
     4317784704724
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Diamant-Trennscheibe Slim Turbo Pro • Durchgehendes Turbosegment • Spezielle Dünnwandtechnik • Stammblattverstärkung • Ideal für Feinsteinzeug, dünne Granite, Natur und Kunststein, Keramik und glasierte Dachziegel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Segmenthöhe:
7
Hersteller:
FORTIS
Außendurchmesser:
300
Durchmesser:
300
Ausführung:
Nassschnitt
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 68,45*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 68,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,86*
€ 68,82*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 73,09*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 58,86*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.