Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm
Idealspaten Vorschlaghammerstiel 70 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229713
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827655347
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Vorschlaghammerstiel • Esche
Weitere Informationen:
Material Stiel:
Esche
Stielform:
Langstiel
Stielmaterial:
Esche
Marke:
Idealspaten
Höhe:
700 mm
geeignet für:
WEG20003 + WEG20004 + WEG20154 + WEG20155 + WEG21003 + WEG21004
Länge:
700
Material:
Esche
Ausführung:
gerade, roh, feingeschliffen
Größe:
70 mm
Gewicht:
500 kg
Hersteller:
Idealspaten
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 700mm, 00000000, Ersatzstiel, für, Zubehör, Vorschlaghammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,90*
2 Tage
752
€ 6,99*
ab € 4,76*
€ 6,98*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.