Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Havep Bundhose Attitude Gr. 58 schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Havep Bundhose Attitude Gr. 58 schwarz-grau
Havep Bundhose Attitude Gr. 58 schwarz-grau
Havep Bundhose Attitude Gr. 58 schwarz-grau
Havep Bundhose Attitude Gr. 58 schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227548
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718649800050
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche • Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte • Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche • Vorgeformte Hosenbeine • CORDURA-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte • Breite Gürtelschlaufen • Verstellbare Hammerschlaufe • Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
58
Farbe:
schwarz-grau
Hersteller:
Havep
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau 58, arbeitshose grau, arbeitshose 58, Havep, Attitude, Gr., 58, schwarz-grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,92*
€ 63,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 76,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,46*
€ 76,95*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,75*
€ 77,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 79,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.