| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227251 Herst.-Nr.: 9635-31/36-38 EAN/GTIN: 4056284348297 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:Die Meindl Socke MT6 ist eine Hochleistungs-Outdoor-Socke, die speziell für den Einsatz in Kombination mit Meindl Schuhen entworfen wurde. Sie ist perfekt geeignet für Aktivitäten wie Wandern, Trekking oder Bergsteigen. Die Meindl Socke MT6 ist aus einer speziellen Mischung von Materialien hergestellt, die sowohl Komfort als auch Atmungsaktivität bietet. Diese Materialien leiten Feuchtigkeit effektiv ab und sorgen dafür, dass Ihre Füße auch bei intensiven Aktivitäten trocken und komfortabel bleiben.
Ein bemerkenswertes Merkmal der MT6 ist die spezielle Polsterung in den kritischen Zonen. Diese Polsterung bietet nicht nur zusätzlichen Komfort, sondern dient auch dem Schutz Ihrer Füße bei langen Wanderungen oder schwierigen Abstiegen. Der gut sitzende elastische Bund verhindert ein Verrutschen der Socke im Schuh.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Meindl Socke MT6 eine erstklassige Wahl für alle Outdoor-Enthusiasten ist, die Wert auf Komfort und Funktion legen. Mit dieser Socke bist du bestens für deine nächste Wanderung oder nächstes Outdoor-Abenteuer gerüstet.
Produktdetails:
- Dank Merinowolle temperaturausgleichend
- perfektes Fußklima durch 2-lagige Bioceramic Garn Konstruktion
- ergonomische Lüftungskanäle
- Anatomisch konzipierte Polster und eine verstärkte Ferse und Spitze schützen vor scheuern
- optimierter Halt
- Mulesing-freie Merinowolle
- Oeko-Tex Standard 100
- unisex
- waschbar bis 30° Grad
Farbe und Material: - Farbe: anthrazit
- Material: 24 % Wolle (Merino), 24 % Polyacryl, 21 % Polyamid, 15 % Polyester (BioCeramic), 13 % Polypropylen, 3 % Elasthan
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Meindl | Farbe: | anthrazit | Material: | 24% Merino Wool / 24 % Acrylic / 21 % Polyamide / 15% Bioceramic / 13% Polypropylen / 3% Elastan | Größe: | 36-38 | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, trekkingsocken silber, trekkingsocken, Meindl, Freizeitsocke, MT, 6, Damen, Gr. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,82* | € 17,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 12,67* | € 17,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,85* | € 18,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,01* | € 18,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,25* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|