Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31773 S2 ESD SRC DGUV Gr.46 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31773 S2 ESD SRC DGUV Gr.46 blau
Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31773 S2 ESD SRC DGUV Gr.46 blau
Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31773 S2 ESD SRC DGUV Gr.46 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227125
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035772473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh Uni6 31773 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN 20345:2012, S2 ESD SRC DGUV
  • Material: Textil
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
  • Sanitized behandelt
  • ESD - DIN 61340
  • DGUV - 112-191
  • Schutz vor Spritzwasser
  • Sohle: TPU, rutschemmend

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
blau
Größe:
46
Farbe:
blau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Abeba
Schutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,53*
€ 76,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,45*
€ 76,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,90*
€ 77,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 77,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,97*
€ 84,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,09*
€ 97,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,93*
€ 71,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,97*
€ 64,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.