| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227049 Herst.-Nr.: 3-606/41 EAN/GTIN: 4260108680153 |
| |
|
| | |
| Lupriflex Sicherheitsstiefel 3-606 Aqua Light Mid S3 SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC WR
- Material: Leder
- wasserdicht
- atmungsaktive Klimamembran
- Schutzkappe: Fiberglas
- Durchtrittschutz: duchtrittsichere Synthetiksohle
- austauschbares, anatomisches Fußbett
- Sohle: Vibram® Outdoor Profi
- Weite: 11,5
- Gewicht Gr. 42: 680 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | ESD: | nein | Weite: | 11,5 | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 41 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Gewicht: | 680 g | Hersteller: | Lupriflex | Schutzkappe: | Kunststoff | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,02* | € 108,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 86,82* | € 108,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,83* | € 110,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 90,69* | € 112,15* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 77,32* | € 113,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|