Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC Gr.45 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC Gr.45 schwarz
Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC Gr.45 schwarz
Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC Gr.45 schwarz
Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC Gr.45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1226972
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965081094
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Stabilus Sicherheitshalbschuh 5420 AL S1P ESD SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC
  • Material: Mikrofaser
  • Futter:atmungsaktivem Textil und Leder
  • Schutzkappe: Fiberglas
  • Durchtrittschutz: metallfreiem, durchtrittshemmendem Textil
  • Sohle: PU/PU 
  •  Fußbett mit großflächigem "Vibratec-"Dämpfungselement
  • Weite: 12
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Textil
Hersteller:
Stabilus
Schutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S1P
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, esd-halbschuhe 45, antistatik schuhe, antistatikschuhe gr. 45, Stiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsstiefel, Schnürstiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,06*
€ 81,32*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,48*
€ 81,77*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,78*
€ 84,56*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 87,46*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 68,91*
€ 90,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.