Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland MARLOW HALBSCHUHE Gr. 43 31181-43 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Craftland MARLOW HALBSCHUHE Gr. 43 31181-43 Gr. 43
Craftland MARLOW HALBSCHUHE Gr. 43 31181-43 Gr. 43
Craftland MARLOW HALBSCHUHE Gr. 43 31181-43 Gr. 43
Craftland MARLOW HALBSCHUHE Gr. 43 31181-43 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     5417B-p1226457
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     4025888280562
EAN/GTIN:
     4025888280562
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1P SRA
- Farbe: schwarz/blau
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 36-47
- Schaft aus schwarzem Veloursleder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss durch Ösen und Rundsenkel
- blaues, atmungsaktives Innenfutter
- herausnehmbares und antistatisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich
- Anziehhilfe
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Laufsohle
- blaue Laufsohle, nicht kreidend
- lieferbar ab Größe 36
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10,5
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Hersteller:
Craftland
Sicherheitsklasse:
S1P
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 26,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,47*
€ 36,11*
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,74*
1 Tag
13
€ 4,79*
ab € 28,21*
€ 37,40*
4 Tage
15
€ 6,90*
ab € 28,46*
€ 37,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,11*
€ 42,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paar
ab 25 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.