Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Schraubendreher PH0 L.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Schraubendreher PH0 L.75 mm
Gedore 2K-Schraubendreher PH0 L.75 mm
Gedore 2K-Schraubendreher PH0 L.75 mm
Gedore 2K-Schraubendreher PH0 L.75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225479
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301242
EAN/GTIN:
     4060833012423
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 8764, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
75
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher, Gedore, 2K-Schraubendreher, PH0, L.75, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,71*
3 Tage
1444
10
€ 5,45*
ab € 2,79*
€ 3,87*
3 Tage
1444
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,90*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.