Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225476
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301233
EAN/GTIN:
     4060833012331
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
150
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
6,5
Klingendicke:
1,2
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Gedore, 2K-Schraubendr., Schlitz, 6.5, mm, 1.2x150
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,28*
4 Tage
425
10
€ 5,45*
ab € 4,79*
€ 6,33*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,83*
4 Tage
425
10
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6679510
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.