| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224775 Herst.-Nr.: 01145-01.3005 EAN/GTIN: 4057223549010 |
| |
|
| | |
| Klassische Latzschürze mit aufgesetzter Tasche (20 x 39 cm) | Waschbar bis 95 °C | Indanthren gefärbt | Knitterarm | Pflegeleicht | Farbecht | Industriewäsche geeignet | Finishertauglich | Nackenband stufenlos verstellbar | Made in Germany | Hautfreundlich Weitere Informationen: | | Maße: | 110 x 75 cm | Farbe: | chocolate | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 219 g/m² | Ausführung: | Schürze | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | CG Workwear | Pflegeanleitung: | bis 95°C waschbar, bleichen möglich, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 3, chemische Reinigung erlaubt | Größe: | Einheitsgröße |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,42* | € 34,41* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,49* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|