Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Gürteltasche PARABELT Messerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Gürteltasche PARABELT Messerhalter
PARAT Gürteltasche PARABELT Messerhalter
PARAT Gürteltasche PARABELT Messerhalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224721
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990837991
EAN/GTIN:
     4006793002043
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
Die Serie PARABELT vom Premiumhersteller PARAT umfasst verschiedene Gürteltaschen für unterschiedliche Verwendungszwecke.

Die PARABELT Gürtelhalter sind aus strapazierfähigem Nylon gefertigt und extrem hochwertig verarbeitet.

Der PARABELT Knife Holder wird mittels einer robusten Schlaufe am Gürtel befestigt.

Das Messer wird einfach in die Tasche gesteckt und kann genau so unkompliziert wieder entnommen werden, es ist für diverse Messertypen geeignet.

Zudem besitzt der PARAT Knife Holder ein Einsteckfach für Ersatzklingen und zwei kleine Einsteckfächer.

Die Abmessungen der Gürteltasche betragen 260 mm x 100 mm x 25 mm.

Lieferumfang:
- Schlaufe bis 70 mm Gürltelbreite
- für diverse Messergrößen
- Fach für Ersatzklingen
- 2 Einsteckfächer
- hochwertig verarbeitet

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe:
S
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Nylon
Höhe:
260 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
80 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,93*
2 Tage
171
1
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,41*
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 6,51*
2 Tage
171
10
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.