Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 6413 BAUPROFI S3 Gr. 48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224466
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     641348
EAN/GTIN:
     4057223546651
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 48
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
- WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm - GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 - NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch - POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch - hohe Schale gewährt guten Wasserschutz - hohe Rutschhemmung (SRC) - wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - 38 - 50
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
ESD:
nein
Hersteller:
Schütze
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Schütze, Sicherheitsschuhe, 6413, BAUPROFI, S3, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,40*
€ 161,86*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 167,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,86*
€ 192,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,84*
€ 185,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 155,78*
€ 185,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,70*
€ 174,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.