| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224402 Herst.-Nr.: 621343 EAN/GTIN: 4057223546002 |
| |
|
| | |
| - WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm - GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 - NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch - POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch - hohe Schale gewährt guten Wasserschutz - hohe Rutschhemmung (SRC) - wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - 38 - 50 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Verschluss: | Schnürung | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | nein | Hersteller: | Schütze | Schutzkappe: | Stahl | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütze, Sicherheitsschuhe, 6213, BAUPROFI, S3, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,45* | € 159,02* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,08* | € 165,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|