Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) PW102 60 x 87 cm Hot Pink (ca. Pantone 214C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) PW102 60 x 87 cm Hot Pink (ca. Pantone 214C)
Premier Workwear Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) PW102 60 x 87 cm Hot Pink (ca. Pantone 214C)
Premier Workwear Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) PW102 60 x 87 cm Hot Pink (ca. Pantone 214C)
Premier Workwear Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) PW102 60 x 87 cm Hot Pink (ca. Pantone 214C)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218191
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223463392
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Latz-Schürze
Latzschürze
Latzschürze aus schwerem, einlaufvorbehandeltem, saugfähigem Baumwoll-Twill | Bio-Baumwolle | Schleifenbänder aus gleichem Material | Länge ab Taille: 62 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Premier Workwear
Maße:
60 x 87 cm
Farbe:
hot pink
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Schürze
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: latzschürze bordeaux, latz schürze, latzschürze pink, Premier, Workwear, Organic, Cotton, Bib, Apron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.