Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217901
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497599677
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Effizient und ergiebig Flächen schleifen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Form:
Zylinderform
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
25400
Bohrungsdurchmesser:
6
Kornart:
Korund
Korngröße:
80
Höhe:
10
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Typ:
SFL
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
10
Durchmesser:
30
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k80, fächerbürste, fächerschleifer lukas, LUKAS, SFL, universal, 30x10, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 48,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,29*
€ 49,17*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 51,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.