| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2230030106080 Herst.-Nr.: A2230030106080 EAN/GTIN: 4027497599677 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 n max. (1/min) 25400 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k80, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 30x10 mm, 4027497599677, A2230030106080, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 80, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,07* | € 48,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,26* | € 49,23* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 36,58* | € 51,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,829* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 154,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|