Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder mit CLIMASCOT-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Gr. 116 grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217447
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18919-231-33303-116
EAN/GTIN:
     5711074712342
Suchbegriffe:
Kinder-Rallye-Kombination
Kinder-Rallyecombi
Kinderoverall
Mascot ACCELERATE Schneeanzug für Kinder

So macht langes Spielen im Schnee auch bei niedrigen Temperaturen richtig Spaß!

Der Kinder Schneeanzug Accerlate von Mascot ist der ideale Begleiter für Aktivitäten in kalter Umgebung. Das Obermaterial aus einem atmungsaktiven Polyestergewebe mit Cordura-Gewebe Verstärkungen an verschiedenen Teilen hält starker Beanspruchung stand und dank der zusätzlich verklebten Nähte ist der Anzug wind- und wasserdicht. Die einzigartige CLIMASCOT Isolierung wärmt die Kinder effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.

Bestelle online, die Qualität wird dich und deine Kinder überzeugen.

Sonstige Eigenschaften:
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz
- Gummizug in der Taille
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Rippenbündchen an den Handgelenken (verdeckt unter der Wetterschutzleiste)
- Reißverschluss an Beinaußenseite
- Stiefelschlaufen
- Mit Druck und Reflexen

Material:
100% Polyester

Pflegehinweis:
Waschbar bis 40° C, Chemische Reinigung möglich, nicht bleichen oder bügeln, nicht trocknergeeignet

Anwendungsgebiet:
Winter, Feuchte Umgebungen, Outdoor, Freizeit

Weitere Informationen:
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Größe:
116
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Ausführung:
Overall
Weitere Suchbegriffe: Mascot, ACCELERATE, Schneeanzug, für, Kinder, mit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,69*
€ 97,92*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 98,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 100,56*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 102,60*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 90,76*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.