Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 100 azurblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217261
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18679-442-91-90C50
EAN/GTIN:
     5711074689897
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • die Taschen sind im Design integriert
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • niedrige Taille
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Schenkeltasche mit Zollstocktasche
  • mit Druck und Reflexen
  • getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
90C50
Farbcode:
91
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
100
Farbe:
azurblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Form:
lang
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 50 kornblau, mascot arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, Schenkeltaschen,, Stretch-Einsätze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 71,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,64*
€ 73,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 73,44*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,57*
€ 74,01*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 65,77*
€ 84,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.