| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1217122 Herst.-Nr.: 18679-442-010-76C48 EAN/GTIN: 5711074712304 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze
Ausführung: - Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
- die Taschen sind im Design integriert
- Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
- niedrige Taille
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Schenkeltasche mit Zollstocktasche
- mit Druck und Reflexen
- getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | 76C48 | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | blau | Eigenschaft: | ProWash® | Größe: | 24 | Farbe: | schwarzblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 270 g/m² | Form: | lang | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, Schenkeltaschen,, Stretch-Einsätze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,89* | € 65,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,62* | € 65,44* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,53* | € 65,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,44* | € 67,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,66* | € 68,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|