Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze Gr. 23 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1217121
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18679-442-010-76C46
EAN/GTIN:
     5711074712298
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® ACCELERATE Hose mit Schenkeltaschen, Stretch-Einsätze

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • die Taschen sind im Design integriert
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • niedrige Taille
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Schenkeltasche mit Zollstocktasche
  • mit Druck und Reflexen
  • getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
76C46
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
23
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Form:
lang
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, Schenkeltaschen,, Stretch-Einsätze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,93*
€ 65,20*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,97*
€ 65,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,55*
€ 65,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 67,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.