Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze Gr. 49 schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216653
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18531-442-010-82C49
EAN/GTIN:
     5711074689033
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® ACCELERATE Hose mit CORDURA-Knie-und Hängetaschen, Stretch-Einsätze

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • die Taschen sind im Design integriert
  • Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • niedrige Taille
  • Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen
  • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Zollstocktasche aus CORDURA®Gewebe mit extra Taschen
  • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
  • einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
  • mit Druck und Reflexen
  • getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
  • wird der MASCOT® Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
82C49
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
ProWash®
Größe:
49
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, Mascot, ACCELERATE, Hose, mit, CORDURA-Knie-und, Hängetaschen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,08*
€ 82,77*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 83,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,09*
€ 83,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 77,42*
€ 97,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,04*
€ 97,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.