Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216641
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-91010-L
EAN/GTIN:
     5711074646661
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
  • Mit Druck und Reflexen
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
L
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Eigenschaften:
Ultimate Stretch
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Mascot, ACCELERATE, mit, Strecheinsätzen, 18509
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,11*
€ 65,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 66,22*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 52,50*
€ 67,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,41*
€ 77,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,88*
€ 78,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.