Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216625
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-09-L
EAN/GTIN:
     5711074653720
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
mascot arbeitsjacke schwarz
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
  • Mit Druck und Reflexen
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Eigenschaften:
Ultimate Stretch
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, Mascot, ACCELERATE, mit, Strecheinsätzen, 18509
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,85*
€ 65,08*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 65,37*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 51,88*
€ 66,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 77,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,50*
€ 77,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.