Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509 Gr. 2XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1216619
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18509-442-010-2XL
EAN/GTIN:
     5711074653607
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
Mascot Arbeitsjacke ACCELERATE mit Strecheinsätzen 18509

Ausführung:
  • Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
  • Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante
  • Mit Druck und Reflexen
  • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Eigenschaften:
Ultimate Stretch
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Eigenschaft:
Ultimate Stretch
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Mascot, ACCELERATE, mit, Strecheinsätzen, 18509
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,92*
€ 65,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 65,83*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 51,85*
€ 66,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,13*
€ 77,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,87*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.