| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216571 Herst.-Nr.: 18488-230-18-76C42 EAN/GTIN: 5711074740659 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Hose, Damenpassform PEARL, extra leicht
Ausführung: - Damen-Passform PEARL
- leichte Qualität
- Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
- niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Verschluss mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter
- Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
- an der Rückseite des Produktes wurde dort, wo die Gesäßtasche, Schenkeltasche und Zollstocktasche platziert sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht
- mit Druck und Reflexen
Material: - 50% Polyester / 50% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelanthrazit | Gewicht: | 205 g/m² | Form: | lang | Hersteller Größenangabe: | 76C42 | Farbcode: | 18 | Eigenschaft: | leicht | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Größe: | 21 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot bundhose grau, arbeitshose gr. 42, mascot arbeitshose, Mascot, ACCELERATE, Hose,, Damenpassform, PEARL,, extra |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 58,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,64* | € 58,91* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,79* | € 58,94* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,08* | € 59,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 53,57* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|