| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216478 Herst.-Nr.: 18484-962-1809-L ONE EAN/GTIN: 5711074735389 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ACCELERATE Herren Sweatshirt mit Reißverschluss 18484-962
Ausführung: - Moderne Passform
- Kräftige Qualität
- Gebürstete Innenseite
- Reißverschluss, durchgehend
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 1809 | Internetfarbe: | grau | Größe: | L | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Hersteller: | Mascot | Eigenschaft: | ProWash | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grau, herren pullover, sweatjacke l, MASCOT®, ACCELERATE, Herren, Sweatshirt, mit, Reißverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 61,19* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,02* | € 62,53* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,12* | € 62,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 48,74* | € 63,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,06* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|